Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus 63651 Papiertuch-Behälter Tisch-Papierhandtuchhalter Kunststoff, Gummi, Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus 63651 Papiertuch-Behälter Tisch-Papierhandtuchhalter Kunststoff, Gummi, Edelstahl Silber
Blomus 63651 Papiertuch-Behälter Tisch-Papierhandtuchhalter Kunststoff, Gummi, Edelstahl Silber
Blomus 63651 Papiertuch-Behälter Tisch-Papierhandtuchhalter Kunststoff, Gummi, Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104117661
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63651
EAN/GTIN:
     4008832636516
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Der Küchenrollenhalter LOOP punktet durch seine hohe Standsicherheit. Der Edelstahlfuß ist mit Gewichten beschwert und an der Unterseite gummiert, sodass er sicher und rutschfest steht. Die Papierrolle wird durch zwei Federn am Stab des Halters mittig gehalten. So kann das Papier mit nur einer Hand abgezogen werden, ohne dass der Ku?chenrollenhalter kippt. Ein Edelstahlarm, der am oberen Ende mit Kunststoff u?berzogen ist, sorgt dafür, dass das Blatt nicht einreißt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
340 mm
Merkmale
Typ
Tisch-Papierhandtuchhalter
Produktfarbe
Silber
Material
Kunststoff, Gummi, Edelstahl
Rollenmenge
1
Kollektion
LOOP
Designer
Nina Thöming
Form
Zylinder
Rutschfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.