Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal,Anbaufeld,HxBxT 3300x2785x1100mm,Fachl. 3600kg,2xTraversen,9 Stellplätze,Einlagerung längs,Tragl. 1200kg/Palette,Ständer verzinkt,Traversen RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
378577
378577
378577
378577
378577
378577
378577
378577
Artikel-Nr.:
     827-378577
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212140798
EAN/GTIN:
     4026212140798
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal
  • Anbaufeld
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 3300 x 2785 x 1100 mm
  • Feldlast 9730 kg
  • Fachlast 3600 kg
  • Fachbreite 2700 mm
  • 2 Ebene(n) mit Traversen
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • 9 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
  • Einlagerung längs
  • Traglast pro Palette 1200 kg
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit Lackierung in RAL2001 Rotorange
  • Lieferumfang: 1 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Traversen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614
  • 5 Jahre Garantie
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Entspricht der DGUV-Regel 208-016 (ehem. BGI 694)

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal, Einfahrregal, Einschubregal, Europalettenregal, Hochregal, Hochregallager, Verfahrregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Palettenregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
3300 mm
Breite:
2785 mm
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
3600 kg
Feldlast:
9730 kg
Stellplätze:
9 Stück
Lagerebenen:
3 Stück
Einlagerung:
längs
Nutzung:
einseitig
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Fachbreite:
2700 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
lackiert
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Traversen:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange/verzinkt // RAL2001
Lieferumfang:
1 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Traversen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung RAL-RG:
RAL-RG 614
Garantie:
5 Jahre
Traglast pro Palette bis:
1200 kg
Gewicht:
103.796 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, palettenregal hxlxt 330,0x565,5,0x110,0cm, paletten regal, meta palettenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Einfahrregal, Einschubregal, Europalettenregal, Hochregal, Hochregallager, Verfahrregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,31*
€ 722,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,50*
€ 708,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,16*
€ 688,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,30*
€ 648,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,56*
€ 611,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.