, Feldlast: 4800 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Palettenregal, Anbauregal, Breite 2786 mm, HxT 3000 x 1100 mm. Ideal für die Einlagerung von Europaletten und anderen Ladungsträgern. Statische Berechnung nach der neuen DIN EN 15512:2020. Holme la...
Anbauregal,H 3000mm, B 2700 mm, T 1100 mm, Fachlast 2463 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5320 kg | PL2264 Anbauregal für Palettenkomplettregal Höhe 3000 mm Breite 2700 mm Tiefe 1100 mm Fachlast 2463 kg Feld...
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Bela...
Dieses 1900 mm breite Anbaufeld ist für das Palettenregal PR 600 mm. Das Anbaufeld zum Palettenregal PR 600 erhalten Sie mit wahlweise 2 bis 4 Traversenebenen und einer Höhe von 2500 mm bis 5800 mm...
, Feldlast: 6000 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Palettenregal, Anbauregal, HxBxT 3365 x 2800 x 1100 mm. Zur individuellen Erweiterung der Komplettregale. Verstellraster Auflageträger 70 mm. Hoch belastbare Palettenregale zur Längseinlagerung von...