, Feldlast: 4800 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Dieses Anbaufeld zum Palettenregal PR 600 hat eine lichte Feldweite von 1900 mm. Sie erhalten das Anbaufeld wahlweise mit einer Höhe von 2500 bis 5800 mm und mit 2 bis 4 Traversen. [br /]Dieses Anb...
Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Bela...
Palettenregal Anbaufeld Schraubsystem Höhe x Breite x Tiefe 4400 x 3685 x 1100 mm Feldlast 9860 kg Fachlast 3000 kg Fachbreite 3600 mm 3 Ebene(n) mit Traversen Im Raster von 50 mm verstellbar 16 St...
Palettenregal, Anbaufeld, Fachbreite 1825 mm, 2 Lagerebenen, 1925 x 1100 x 3800 mm Mit Palettenregalen sparen Sie Platz, reduzieren Durchlaufzeiten, verbessern Arbeitsabläufe und steigern somit die...
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Anbauregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2317 Anbauregal für Palettenregal Höhe 2500 mm Breite 2700 mm Tiefe 800 mm Fachlast 3072 kg Feldlast 5190...
Bockregal - Anbaufeld Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2700 x 1100 mm Fachlast 1500 kg 1 Ebene(n) mit Traversen 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung) Traglast pro Palette 500 kg Nutzung beidseitig Konstr...
, Feldlast: 5400 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Dieses Anbaufeld zu dem Palettenregal PR 600 hat eine lichte Breite von 2700 mm. Dabei erhalten Sie das Anbaufeld zum Palettenregal PR 600 mit einer Höhe von 2500 bis 5800 mm und 2 bis 4 Traversene...
Einfahrregal, Regaltiefe 2590 mm, 3 Paletten tief, Anbaukanal, Ständer und Konsolen verzinkt. Drive-in-Regale. Maximale Lagerkapazität in minimalem Raumvolumen: Bis zu 90 % Raumeinsparung gegenüber...