Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal,Anbaufeld,HxBxT 4400x3685x1100mm,Fachl. 3000kg,3xTraversen,16 Stellplätze,Einlagerung längs,Tragl. 750kg/Palette,Ständer verzinkt,Traversen RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
370451
370451
370451
370451
370451
370451
370451
370451
Artikel-Nr.:
     827-370451
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212140743
EAN/GTIN:
     4026212140743
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal
  • Anbaufeld
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 4400 x 3685 x 1100 mm
  • Feldlast 9860 kg
  • Fachlast 3000 kg
  • Fachbreite 3600 mm
  • 3 Ebene(n) mit Traversen
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • 16 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
  • Einlagerung längs
  • Traglast pro Palette 750 kg
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit Lackierung in RAL2001 Rotorange
  • Lieferumfang: 1 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Traversen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614
  • 5 Jahre Garantie
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Entspricht der DGUV-Regel 208-016 (ehem. BGI 694)

Zubehör:

  • 370247 Palettenregal, Anbaufeld, HxBxT 4400x2785x1100 mm, Fachl. 2250 kg, 3xTraversen, 8 Stellplätze, Einlagerung längs, Tragl. 750 kg/Palette, Ständer verzinkt, Traversen rotorange RAL 2001

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal, Einfahrregal, Einschubregal, Europalettenregal, Hochregal, Hochregallager, Verfahrregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Palettenregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
4400 mm
Breite:
3685 mm
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
3000 kg
Feldlast:
9860 kg
Stellplätze:
16 Stück
Lagerebenen Anzahl:
4 Stück
Einlagerung:
längs
Nutzung:
einseitig
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
Fachbreite:
3600 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
lackiert
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Traversen:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange/verzinkt // RAL2001
Lieferumfang:
1 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Traversen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung RAL-RG:
RAL-RG 614
Garantie:
5 Jahre
Traglast pro Palette bis:
750 kg
Gewicht:
213.035 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, palettenregal anbau meta, paletten regal, meta palettenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Einfahrregal, Einschubregal, Europalettenregal, Hochregal, Hochregallager, Verfahrregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 931,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,56*
€ 1.273,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,87*
€ 1.273,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,69*
€ 1.224,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,57*
€ 1.178,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,49*
€ 1.108,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212135893
ab € 623,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.