Fachboden, verzinkt, als zusätzliche Lagerebene für Palettenregale, Fachmaße 2700 x 1100 mm Traglast (kg): 2700Technische Daten: Maße außen B x T x H [mm]: 2700 x 1100 x 25 Traglast gesamt [kg]: 27...
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Anbauregal, H 2500mm, B 1825 mm, T 1100 mm, Fachlast 2082 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2314 Anbauregal für Palettenregal Höhe 2500 mm Breite 1825 mm Tiefe 1100 mm Fachlast 2082 kg Feldlast 51...
Bockregal - Anbaufeld Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2700 x 1100 mm Fachlast 1500 kg 1 Ebene(n) mit Traversen 6 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung) Traglast pro Palette 500 kg Nutzung beidseitig Konstr...
, Feldlast: 6000 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Bela...
Palettenregal - Anbaufeld Steck-/Schraubsystem Höhe x Breite x Tiefe 3360 x 2800 x 1100 mm Feldlast 6000 kg Fachlast 3000 kg 2 Ebene(n) mit Traversen Im Raster von 70 mm verstellbar 9 Stellplätze (...
Fachboden, verzinkt, als zusätzliche Lagerebene für Palettenregale, Fachmaße 3300 x 1100 mm Traglast (kg): 3300Technische Daten: Maße außen B x T x H [mm]: 3300 x 1100 x 25 Traglast gesamt [kg]: 33...
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Anbauregal, H 2500mm, B 2700 mm, T 1100 mm, Fachlast 3072 kg, 2 Ebenen, Feldlast 5190 kg | PL2318 Anbauregal für Palettenregal Höhe 2500 mm Breite 2700 mm Tiefe 1100 mm Fachlast 3072 kg Feldlast 51...