Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal PR 600, Anbaufeld, H 2500 mm, max. 1000 kg, 2 Traversen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127914
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6690804
EAN/GTIN:
     4052941863585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal

Dieses Anbaufeld zu dem Palettenregal PR 600 hat eine lichte Breite von 2700 mm. Dabei erhalten Sie das Anbaufeld zum Palettenregal PR 600 mit einer Höhe von 2500 bis 5800 mm und 2 bis 4 Traversenebenen. [br /]Dieses Anbaufeld des Palettenregals PR 600 ermöglicht Ihnen vielfältige Kombinationen dank des Baukastensystems und bietet Ihnen somit die Möglichkeit, eine maximale Lagerkapazität bei minimalem Raumvolumen zu erreichen. In dieser Ausführung hat das Anbaufeld eine lichte Breite von 2700 mm und steht in den Höhen 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm zur Verfügung. Sie entscheiden, ob Sie das Anbaufeld zum Palettenregal PR 600 mit 2, 3 oder4 Traversenebenen erhalten möchten. Das auf höchste Belastung ausgelegte Anbaufeld hat eine verzinkte Oberfläche zum Schutz und einen verschraubten Regalrahmen.

[br /]Weitere Details:

  • Anbaufeld für Palettenregale PR 600
  • Vielseitiges Baukastensystem für individuelle Lösungen
  • Maximale Lagerkapazität auf minimalem Raumvolumen
  • Regalrahmen nicht vormontiert
  • Auf höchste Belastungen ausgelegt
  • Oberflächenschutz: verzinkt
  • Inklusive Längstraversen, blau lackiert (RAL 5010)
  • Maximales Palettengewicht: wahlweise 800 kg oder 1000 kg
  • Höhe: wahlweise 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm
  • Anzahl Traversenebenen: wahlweise 2, 3 oder 4
  • Lichte Breite: 2700 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, anbaufeld palettenregal schaefer group, paletten regal, palettenregal anbaufeld, 127914, 127914-SW81, Regal (Werkstatt), Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 458,24*
€ 538,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 552,96*
€ 650,37*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,37*
€ 773,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,00*
€ 767,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,30*
€ 753,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,79*
€ 724,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,96*
€ 658,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.