OSRAM Leuchtstoffröhren Starter Longlife ST111 230 V 4 bis 65 W OSRAM Starter ST111 Longlife 4 bis 65 W Longlife Starter erreichen eine bis zu 10 Mal höhere Schaltlebensdauer gegenüber herkömlichen...
Mit einer Reihe von OSRAM Starthilfekabeln steht Motorrad, PKW, NKW Und LKW-Fahrern und Fahrerinnen jetzt eine schnelle und unkomplizierte Lösung zur Verfügung, um die Batterieleistung schnell zwis...
Starter für LED TUBE EM (KVG). Produkteigenschaften: Austauschstarter für den Ersatz einer Leuchtstofflampe durch eine T8 EM LED-Röhre. Für Betrieb mit verlustarmem oder konventionellem Vorschaltge...
OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 200A Starthilfekabel 8.5 mm² Aluminium (kupferbeschichtet) 3 m mit Kunststoffzangen Starthilfekabel OSC101 Bis zu 200A Spitzenstromstärke Bis zu 2 Liter 100A Dauers...