Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300421544 Elektronisches/r Vorschaltgerät/Starter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300421544 Elektronisches/r Vorschaltgerät/Starter Weiß
Osram 4050300421544 Elektronisches/r Vorschaltgerät/Starter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32752766
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300421544
EAN/GTIN:
     4050300421544
Suchbegriffe:
Starter
Vorschaltgerät
osram starter 30-65w
starter osram
– Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20…+80 °C
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
40.3 mm
Energie
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: starter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.