Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starters for single operation at 230 V AC ( ST 111, ST 171, ST 173) 111 LONGLIFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300270166
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300270166
EAN/GTIN:
     4050300270166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starter
ledvance starter 4-65w
starter
starter 4-65w
Starter für Einzelschaltung an 230 V AC. Produkteigenschaften: Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20…+80 °C.
Weitere Informationen:
Elektronisch:
false
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
false
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
true
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
false
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
false
Geeignet für Leuchtstofflampe:
true
Geeignet für Lampenleistung:
4 W | 65 W
Schaltung:
einfach
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampen - Starter, Einzelbetrieb, ST 111
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.