Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starters for series operation at 230 V AC ( ST 151, ST 172) 172 SAFETY DEOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300854069
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300854069
EAN/GTIN:
     4050300854069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starter
osram starter 22w
starter osram
starter
Starter für Reihenschaltung an 230 V AC. Produkteigenschaften: Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20…+80 °C.
Weitere Informationen:
Elektronisch:
false
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
true
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
false
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
false
Geeignet für Leuchtstofflampe:
true
Geeignet für Lampenleistung:
22.00 W
Schaltung:
Tandem
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampen - Starter, Serienbetrieb
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.