Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starters for single operation at 230V AC(ST 111, ST 171, ST 173) 171 SAFETY DEOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300854106
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300854106
EAN/GTIN:
     4050300854106
Suchbegriffe:
Beleuchtungsstarter
Lampenstarter
Leuchtstofflampen Starter
Leuchtstoffröhren Starter
Starter für Einzelschaltung an 230 V AC. Produkteigenschaften: Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20…+80 °C.
Weitere Informationen:
Elektronisch:
false
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
true
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
false
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
false
Geeignet für Leuchtstofflampe:
true
Geeignet für Lampenleistung:
36 W | 65 W
Schaltung:
einfach
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Starter, starter osram, leuchtstofflampen starter, Leuchtstofflampen - Starter, Einzelbetrieb, ST 171
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.