Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starters for single operation at 230 V AC ( ST 111, ST 171, ST 173) 111 LONGLIFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300854045
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300854045
EAN/GTIN:
     4050300854045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starter
osram starter 30-65w
starter osram
starter
Starter für Einzelschaltung an 230 V AC. Produkteigenschaften: Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20…+80 °C.
Weitere Informationen:
Elektronisch:
false
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
false
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
true
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
false
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
false
Geeignet für Leuchtstofflampe:
true
Geeignet für Lampenleistung:
4 W | 65 W
Schaltung:
einfach
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampen - Starter, Einzelbetrieb, ST 111
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.