LED Orientierungslicht für den Innen und Außenbereich, IP44Kinderleicht zu bedienendes Orientierungslicht für den Innen und Außenbereich. Die fest intigrierten 3 LED´s Leuchten super hell. Der Bewe...
LED Orientierungslicht Motion I, inkl. Bewegungsmelder, BatteriebetriebenKinderleicht zu bedienendes Orientierungslicht für den Innenbereich inklusive Bewegungsmelder. Die 4 fest integrierten LEDs ...
LED Orientierungsleuchte und Taschenlampe, 2-in-1 Funktion Aufladbare LED-Leuchte, mit Bewegungsmelder Als Orientierungslicht oder auch Taschenlampe nutzbar Ideal für alle Wohnräume, Treppen, Flure...
Das ANSMANN LED-Orientierungslicht NL10AC mit integriertem Dämmerungssensor sorgt für eine ausreichende Helligkeit im Dunkeln. Die warmweiße SMD-LED sorgt für eine homogene und leichte Ausleuchtung...
2er Set tragbare Outdoor Nachtlichter Orientierungslicht + Bewegungsmelder, weißWeiße Nachtlichter für den Außenbereich oder auch für die Wohnung. Ideal sind diese Außenleuchten für den Eingangsber...
Das ANSMANN LED-Orientierungslicht NL15AC + 2USB mit integriertem Dämmerungssensor und 2× USB Ausgang sorgt für eine ausreichende Helligkeit im Dunkeln und das Laden von anderen Endgeräten. Die war...
Solar LED Treppenlicht Orientierungslicht für Außenbereich, 14,5x12,5cm, IP44Auf der Suche nach einem effektiven Solar LED Treppenlicht mit Bewegungsmelder fällt diese kleine Außenwandleuchte aus d...
Das ANSMANN batteriebetriebene LED-Orientierungslicht sorgt für eine optimale Helligkeit im Dunkeln. Ideal für Treppenstufen, Schränke, Keller, Flur, Hauseingang und Garage geeignet, da kein Stroma...
Das OL 02 LED-Orientierungslicht von Brennenstuhl mit Dämmungssensor besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt es durch folgende Eigenschaften: Orientierungsl...
Das OL 02E LED-Orientierungslicht von Brennenstuhl mit Dämmungssensor besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt es durch folgende Eigenschaften: Orientierungs...
Das OL 02R LED-Orientierungslicht von Brennenstuhl mit Dämmungssensor besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt es durch folgende Eigenschaften: Orientierungs...
LED-Orientierungsl. 1,2W/350mA LF:ws LED-Wand- und Orientierungsleuchte quadratisch mit Reflektor für asymmetrischen Lichtaustritt, Bestückung: 1x Hochleistungs-LED, Reihenschaltung, Plug & Play (A...
Müller Licht LEDAkkuleuchte MOBINO Sensor 2,7W 840 NODIM komfortabel und praktisch -die LED Akkuleuchte MOBINO Sensor von Müller Licht! Sorgen Sie mit der akkubetriebenen Leuchte für die ideale Bel...
LED-Orientierungsleuchte 230 V~ RGBMerkmale: LED-Orientierungsleuchte zum Einsatz für den privaten und gewerblichen Bereich. Die Orientierungsleuchte dient z. B. zur Beleuchtung von Treppenstufen o...