Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27700036 LED-Orientierungslicht 2,7W 200lm 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27700036 LED-Orientierungslicht 2,7W 200lm 4000K
27700036 LED-Orientierungslicht 2,7W 200lm 4000K
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412656070_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700036
EAN/GTIN:
     4018412656070
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Nachtlicht
Orientierungsleuchte

Müller Licht LEDAkkuleuchte MOBINO Sensor 2,7W 840 NODIM

komfortabel und praktisch -die LED Akkuleuchte MOBINO Sensor von Müller Licht!
Sorgen Sie mit der akkubetriebenen Leuchte für die ideale Beleuchtung Ihrer dunklen Nischen, die über keinen Stromanschluss verfügen.
Besonders praktisch: der Bewegungs- und Dämmerungssensor.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 5.00
  • Spannung bis [V]: 5.00
  • Leistung [W]: 2,7
  • Durchmesser [mm]: 178
  • Länge [mm]: -
  • Breite [mm]: -
  • Höhe [mm]: 36
  • Lichtstrom [lm]: 200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: -
  • Material: Kunststoff
  • batteriebetrieben: ja
Weitere Informationen:
Leistung:
2,7 Watt
Energieeffizienzklasse:
A+
Lebensdauer:
- Stunden
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
- / - / 36 / 178 mm
Spannung:
5.00 - 5.00 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.