| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7003 Herst.-Nr.: 7003 EAN/GTIN: 4004282470038 |
| |
|
| | |
| LED Orientierungslicht für den Innen und Außenbereich, IP44 Kinderleicht zu bedienendes Orientierungslicht für den Innen und Außenbereich. Die fest intigrierten 3 LED´s Leuchten super hell. Der Bewegungsmelder hat einen Erfassungsbereich von 110° bis zu 3 Meter. Die Beleuchtungsdauer des Orientierungslichtes beträgt ca. 60 Sekunden. * LED Orientierungslicht * Innen und Außenbereich * Bewegungsmelder * Erfassungsbereich: 110° bis zu 3 Meter * Beleuchtungsdauer ca. 60 Sekunden * 3x AA Batterien (nicht enthalten) * IP44 * Befestigung mittels Aufhängevorrichtung oder Klebeband * Auch zum Aufstellen geeignet auf einen ebenen Untergrund Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 110 ° / Reichweite 3 m | Leuchtzeit bei Resonanz: | 60 Sekunden | Batterie: | exkl. 3 x AA austauschbar | An / Aus Schalter: | Nein | Schutz: | Schutzart: IP44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: orientierungslicht, nachtlicht weiß, 7003, Nachtlichter, GAO, EverFlourish, Nachtleuchten, Nachtbeleuchtungen, Sicherheitslichter, Sicherheitsbeleuchtungen, Sicherheitsleuchten, Orientierungslichter, Orientierungsleuchten, Orientierungsbeleuchtung |
| | |
| |