| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7017 Herst.-Nr.: 7017 EAN/GTIN: 4004282470175 |
| |
|
| | |
| LED Orientierungslicht Motion I, inkl. Bewegungsmelder, Batteriebetrieben Kinderleicht zu bedienendes Orientierungslicht für den Innenbereich inklusive Bewegungsmelder. Die 4 fest integrierten LEDs Leuchten super hell. Der Bewegungsmelder hat einen Erfassungsbereich von 120° / 8 bis 10 Meter. Die Beleuchtungsdauer des Orientierungslichtes beträgt ca. 60 Sekunden. * LED Orientierungslicht * Innen * Bewegungsmelder * Erfassungsbereich: 120° / 8 bis 10 Meter * Beleuchtungsdauer ca. 60 Sekunden * 3x AA Batterien (nicht enthalten) * 4 LEDs * Funktionsschalter für Automatikbetrieb * Befestigung mittels Aufhängevorrichtung oder Klebeband * Auch zum Aufstellen geeignet auf einen ebenen Untergrund Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (4 x | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite von 8 m bis 10 m | Leuchtzeit bei Resonanz: | 60 Sekunden | Batterie: | exkl. 3 x AA | An / Aus Schalter: | Nein | Schutz: | Schutzart: IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, orientierungsleuchten led, automatik schalter, nachtlicht weiß, 7017, Nachtlichter, GAO, EverFlourish, Nachtleuchten, Nachtbeleuchtungen, Sicherheitslichter, Sicherheitsbeleuchtungen, Sicherheitsleuchten, Orientierungslichter, Orientierungsleuchten, Orientierungsbeleuchtung |
| | |
| |