- LED Orientierungsleuchte und Taschenlampe, 2-in-1 Funktion
- Aufladbare LED-Leuchte, mit Bewegungsmelder
- Als Orientierungslicht oder auch Taschenlampe nutzbar
- Ideal für alle Wohnräume, Treppen, Flure, Garagen etc. !
LED Orientierungsleuchte und Taschenlampe, 2-in-1 Funktion, aufladbare LED-Leuchte, mit Bewegungsmelder, aufladbar über USB-C Anschluss
kurz und kompakt, die LED-Leuchte stellt sich vor
✅ wiederaufladbare LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
✅ als Orientierungslicht oder auch Taschenlampe nutzbar
✅ ideal für alle Wohnräume, Treppen, Flure, Garagen etc. !
✅ Betrieb mit einem eingebauten 3,7V 1200mAh Lithium-Ionen Akku
✅ aufladbar über USB-C Anschluss (USB-C Ladekabel im Lieferumfang enthalten)
Die LED Orientierungsleuchte ist ein revolutionäres Produkt, das mit seiner 2-in-1 Funktion als aufladbares LED-Licht mit Bewegungsmelder und Taschenlampe in allen Wohnräumen, Treppen, Fluren und Garagen eine praktische Lösung für die Beleuchtung bietet. Mit einem automatischen Ein-/Ausschalter und einer Leuchtzeit von 30 Sekunden ist diese Leuchte nicht nur energiesparend, sondern auch äußerst praktisch für den täglichen Gebrauch.
Ein außergewöhnliches Merkmal dieser Orientierungsleuchte ist die Möglichkeit, sie als Taschenlampe zu verwenden. Egal, ob Sie spät abends durch dunkle Korridore gehen oder eine extra Lichtquelle für unterwegs benötigen, diese Leuchte ist die perfekte Wahl. Der Bewegungsmelder erkennt Ihre Anwesenheit in einem Radius von bis zu 3 Metern und einem beeindruckenden Erfassungsbereich von 120 Grad, sodass Sie sich immer sicher fühlen können, wenn Sie sich im Dunkeln bewegen.
Das aufladbare LED-Licht wird mit einem leistungsstarken Lithium-Akku mit einer Kapazität von 3,7V und 1200mAh betrieben. Die hohe Kapazität des Akkus garantiert eine langanhaltende Nutzung, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass das Licht plötzlich ausgeht. Die Aufladung erfolgt bequem über den USB-C Anschluss, wodurch Sie die Leuchte einfach an Ihre vorhandenen Geräte anschließen können. Das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel macht die Inbetriebnahme noch einfacher und praktischer.
2in1 LED-Taschenlampe und Orientierungslicht in einem, mit eingebautem Bewegungs-/Lichtsensor
Neben der Funktionalität ist das moderne und schlichte Design der Orientierungsleuchte ein weiterer Pluspunkt. Mit klaren Linien und einer ansprechenden Form passt sie perfekt in jedes Raumkonzept und fügt sich nahtlos in Ihr Zuhause ein. Der mitgelieferte Standsockel ermöglicht es Ihnen, die Leuchte problemlos auf flachen Oberflächen zu platzieren und sie so nach Bedarf zu positionieren.
Die Helligkeit der LED Orientierungsleuchte beträgt beeindruckende 50 Lumen, was ausreichend ist, um Ihnen den Weg zu erhellen, ohne zu blenden. Dank des integrierten Lichtsensors können Sie die Helligkeit automatisch an die Umgebungsbedingungen anpassen, sodass die Leuchte nur bei Bedarf aktiviert wird, um Energie zu sparen.
Im Lieferumfang befindet sich die LED-Leuchte mit Standsockel, USB-C Ladekabel, eingebauter 3,7 Volt 1200mAh Li-Ion Akku und eine Bedienungsanleitung.
Technische Daten Abmessungen: 150mm x 70mm x 40mm Gewicht: 114 gramm