Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor & 2x USB - LED Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor & 2x USB - LED Leuchte
ANSMANN LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor & 2x USB - LED Leuchte
ANSMANN LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor & 2x USB - LED Leuchte
ANSMANN LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor & 2x USB - LED Leuchte
ANSMANN LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor & 2x USB - LED Leuchte
ANSMANN LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor & 2x USB - LED Leuchte
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0407
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0407
EAN/GTIN:
     4013674172719
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Das ANSMANN LED-Orientierungslicht NL15AC + 2USB mit integriertem Dämmerungssensor und 2× USB Ausgang sorgt für eine ausreichende Helligkeit im Dunkeln und das Laden von anderen Endgeräten. Die warmweiße SMD-LED sorgen für eine homogene und leichte Ausleuchtung. Das steckerbetriebene Nachtlicht, im ansprechenden Gehäusedesign, ist klein, leicht und handlich. Durch den integrierten Dämmerungssensor im Gehäuse aktiviert bzw. deaktiviert sich das Nachtlicht bei Dämmerung selbstständig. Eine leichte nächtliche Orientierung ist dadurch jederzeit gewährleistet. Daher ist es als Orientierungslicht z. B. auf Gängen und in Garagen oder Treppenhäusern und am Nachttisch bestens geeignet.

Die Funktionen im Überblick:
  • LED-Sensor Nachtlicht mit integriertem Dämmerungssensor (CDS)
  • 2× USB Ausgang mit je 1A Ausgangsstrom & 5V Ausgangsspannung
  • SMD LED warmweiß
  • ansprechendes Gehäusedesign
  • Klein, leicht und handlich: 53,9g; Maße 59,5×72,4×59mm
  • Integriertes EU-Steckernetzteil 220V-230V / 50Hz
  • Schaltet sich automatisch ein/aus bei Dämmerung
  • Helligkeit: ca. 15 Lumen

Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.