Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar LED Treppenlicht Orientierungslicht für Außenbereich, 14,5x12,5cm, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar LED Treppenlicht Orientierungslicht für Außenbereich, 14,5x12,5cm, IP44
Solar LED Treppenlicht Orientierungslicht für Außenbereich, 14,5x12,5cm, IP44
Solar LED Treppenlicht Orientierungslicht für Außenbereich, 14,5x12,5cm, IP44
Solar LED Treppenlicht Orientierungslicht für Außenbereich, 14,5x12,5cm, IP44
Solar LED Treppenlicht Orientierungslicht für Außenbereich, 14,5x12,5cm, IP44
Solar LED Treppenlicht Orientierungslicht für Außenbereich, 14,5x12,5cm, IP44
Solar LED Treppenlicht Orientierungslicht für Außenbereich, 14,5x12,5cm, IP44
Solar LED Treppenlicht Orientierungslicht für Außenbereich, 14,5x12,5cm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-2090111600
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2090111600
EAN/GTIN:
     4048599111574
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

Solar LED Treppenlicht Orientierungslicht für Außenbereich, 14,5x12,5cm, IP44

Auf der Suche nach einem effektiven Solar LED Treppenlicht mit Bewegungsmelder fällt diese kleine Außenwandleuchte aus dem Hause REV sofort angenehm auf!

Die mini Solarleuchte ist dank ihres angenehmen Designs sehr vielfältig in jedem Außenbereich verwendbar und wird schnell zum schönen Hingucker an Ihrer Treppe & Hauswand.

Gefertigt ist die Stufenbeleuchtung aus wetterfestem Kunststoff in Schwarz. Mit Maßen von (LxBxH): ca. 14,5 x 12,5 x 7cm sowie einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassaden- & Treppenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Ihrer Gartenhütte.

Durch die geschickte Lichtstreuung nach unten können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt.

Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung im Radius von etwa 7Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 1 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 80 Lumen und 6000 Kelvin ein.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine flexible Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach zeitlosen Wegeleuchten oder nach dezenten Terrassenlampen, all diesen Ansprüchen wird das Nachtlicht in jeder Hinsicht gerecht
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 14,5 cm, Breite: 12,5 cm, Tiefe: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1 Watt)
Lichtstärke:
1 x 80 Lumen = 80 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 7 m
Solar Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – fest verbaut
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Nachtlicht, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, rev ritter bewegungsmelder, automatik schalter, orientierungsleuchten led, LED, Lampen, Leuchten, Solar, Solarlampen, Solarleuchten, Stufenbeleuchtung, Treppenstufenbeleuchtung, Stufenlicht, Außenlampen, Außenleuchten, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Fassadenbeleuchtung, Haus, Treppe, draußen, außen, Outdoor, downlight, mit, für, schwarz, IP44
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 26,00*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 28,54*
€ 40,31*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
CSOL20
ab € 22,70*
Ähnlich
REV Ritter
538310
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.