Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Saft- und Beerenpresse »Starke Else« für die Herstellung von Säften,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Saft- und Beerenpresse »Starke Else« für die Herstellung von Säften,
Westmark Saft- und Beerenpresse »Starke Else« für die Herstellung von Säften,
Westmark Saft- und Beerenpresse »Starke Else« für die Herstellung von Säften,
Westmark Saft- und Beerenpresse »Starke Else« für die Herstellung von Säften,
Westmark Saft- und Beerenpresse »Starke Else« für die Herstellung von Säften,
Westmark Saft- und Beerenpresse »Starke Else« für die Herstellung von Säften,
Westmark Saft- und Beerenpresse »Starke Else« für die Herstellung von Säften,
Artikel-Nr.:
     2813-371-8169
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     97482260
EAN/GTIN:
     4004094974861
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse

Westmark Saft- und Beerenpresse »Starke Else«
für die Herstellung von Säften, Marmeladen, Gelees und Fruchtmark aus rohen oder gekochten Früchten, Kerne werden von dem vorhandenen Sieb zurückgehalten und mit dem ausgepressten Fruchtfleisch nach vorne transportiert, mit Stampfer zum sicheren

Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
2.68 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 43,38*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,28*
€ 45,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.