Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher KA 2004/E Saftpresse 2000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher KA 2004/E Saftpresse 2000 W Edelstahl
Rommelsbacher KA 2004/E Saftpresse 2000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5873807
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     KA 2004/E
EAN/GTIN:
     4001797443205
Suchbegriffe:
Einkoch-Apparat
Einkochapparat
Einkochautomat
Einkocher
Ausführung wie KA 2001/E, jedoch zusätzlich mit 120 Min. Zeitschaltuhr und Einkochautomatik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Schüsselkapazität
27 l
Gefäss aus Kunststoff
14 l
Kabellänge
1.5 m
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5500 g
Abmessungen (BxTxH)
460 x 390 x 480 mm
Material
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.