Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher KA 1801 Saftpresse 1800 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher KA 1801 Saftpresse 1800 W Blau, Weiß
Rommelsbacher KA 1801 Saftpresse 1800 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5873799
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     KA 1801
EAN/GTIN:
     4001797441003
Suchbegriffe:
Einkoch-Apparat
Einkochapparat
Einkochautomat
Einkocher
Das Modell KA 1801 entspricht dem Einkochautomaten KA 1800, ist jedoch zusätzlich mit einem integrierten Ablaufhahn ausgestattet. Damit können Sie Getränke wie Glühwein oder Punsch bequem in Tassen abfüllen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Schüsselkapazität
27 l
Gefäss aus Kunststoff
14 l
Kabellänge
1.5 m
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5900 g
Abmessungen (BxTxH)
460 x 390 x 480 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.