Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Juicy Zitronenpresse Aluminium Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Juicy Zitronenpresse Aluminium Rot
Westmark Juicy Zitronenpresse Aluminium Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36663003
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     3095 2270
EAN/GTIN:
     4004094309571
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Rot
Griff(e)
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.