Objektträger -Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse -Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1 -Ausführungen mit Mattrand haben ein Beschriftungsfeld von ca. 20 mm auf b...
THERMO Adhäsionsobjektträger SuperFrost/Plus geschliffen 90° (72 Stück) Die Objektträger haben sich als überlegen für die Zellenadhäsion bei zytozentrifugalen Präparationen bei standardmäßigen Papa...
Objektträger aus Kalk-Soda-Glas, geschliffen 90°, weiß Auslaufartikel, Ersatz: 235504409 Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Au...
Objektträger aus Kalk-Soda-Glas, geschliffen 90°, weiß adhäsiv Auslaufartikel, Ersatz: 235504803 Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhal...
Objektträger aus Kalk-Soda-Glas, geschliffen 90°, weiß adhäsiv ++ Auslaufartikel, Ersatz: 235504906 Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außer...
Objektträger aus Kalk-Soda-Glas, geschliffen 90°, weiß PRINT Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des mensch...
Objektträger, VE=50 Gemäß ISO 8037/1. Sauber gewaschen und poliert. Abmessungen 76 x 26 x 1 mm. Auch mit 20 mm breitem Mattrand erhältlich. Beschriftungsfeld ohne Farbe weiß Kanten geschliffen 45° ...