Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger ELKA extra-weiß | Beschriftungsfeld: ohne


Menge:  Paket  
Produktinformationen
7.617 414
7.617 414
6.801 925
Artikel-Nr.:
     163-7617414
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42401010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektträger
objektträger 76x26x1 geschliffen
objektträger
objektträger geschliffen
Objektträger ELKA, extra-weiß
-Ausgewählte Glasqualität, nicht korrosiv
-Gebrauchsfertig vorgereinigt

Beschriftungsfeld ohne
Farbe weiß auf transparent
Kanten geschliffen 90°
Breite 76 mm
Tiefe 26 mm
Abmessungen (BxT) 76 x 26 mm
Dicke 1 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Mikroskopie,Objektträger, Objektträger,Standard, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.