| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6262777 Herst.-Nr.: 11 004 20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Objektträger -Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse -Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1 -Ausführungen mit Mattrand haben ein Beschriftungsfeld von ca. 20 mm auf beiden Seiten, an einem Ende -Vorgereinigt und gebrauchsfertig -Autoklavierbar
Beschriftungsfeld ohne Farbe weiß auf transparent Kanten geschliffen 90° Breite 76 mm Tiefe 52 mm Abmessungen (BxT) 76 x 52 mm Dicke 1 mm Material Kalk-Natron-Glas |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diagnostika objektträger, diagnostika-objektträger weiß, Mikroskopie,Objektträger, Objektträger,Mikroskopie, Objektträger,Standard, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Objektträger 76×52×1 mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 20,18* | € 37,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,11* | € 50,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4036* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|