Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger 1 mm ca. 76x26 mm fein bekantet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-474743
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     474743
EAN/GTIN:
     4033378290793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Objektträger
objektträger 76x26x1 geschliffen
objektträger
Objektträger, halbweiß, halbweiß, Höhe 1 mm, 76 mm x 26 mm, feinbekantet
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Breite:
76 mm
Tiefe:
26 mm
Höhe:
1 mm
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
12,38 kg
Nettogewicht:
11,5 kg
Verpackungsvolumen:
0,00748125 m³
Verpackungshöhe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,285 m
Verpackungstiefe:
0,175 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: objektträger geschliffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 225,67*
€ 258,81*
Frei Haus
ab € 235,96*
€ 270,53*
Lager 340
Frei Haus
ab € 247,75*
€ 284,025*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 284,025*
€ 337,98975
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 283,425*
€ 337,27575
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 280,35*
€ 333,6165
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 247,75*
€ 294,8225
pro Paket
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,0991* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.