Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > NV RAM

  NV RAM  (100 Angebote unter 29.319.873 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „NV RAM“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"NV RAM"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
STMICROELECTRONICS M48Z12-150PC1 IC,SRAM,16KB, 5V (2 Angebote) 
Speicherkonfiguration NVRAM: 2K x 8 Bit Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: - Anzahl der Pins: 24 Pin(s) Speichergröße: 16 Kbit Bauform - Speicherbaustein: DIP Betriebstemperatu...
ST Microelectronics
M48Z12-150PC1
ab € 9,01*
pro Stück
 
 Stück
STMICROELECTRONICS M48Z08-100PC1 ZEROPOWER SRAM 64K,48Z08,DIP28 (6 Angebote) 
Speicherkonfiguration NVRAM: 8K x 8 Bit Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: - Anzahl der Pins: 28 Pin(s) Speichergröße: 64 Kbit Bauform - Speicherbaustein: DIP Betriebstemperatu...
ST Microelectronics
M48Z08-100PC1
ab € 15,75*
pro Stück
 
 Stück
STMICROELECTRONICS M48Z18-100PC1 ZEROPOWER SRAM 64K,48Z18,DIP28 (4 Angebote) 
Speicherkonfiguration NVRAM: 8K x 8 Bit Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: - Anzahl der Pins: 28 Pin(s) Speichergröße: 64 Kbit Bauform - Speicherbaustein: DIP Betriebstemperatu...
ST Microelectronics
M48Z18-100PC1
ab € 14,80*
pro Stück
 
 Stück
STMICROELECTRONICS M48Z58-70PC1 ZEROPOWER SRAM 64K,48Z58,DIP28 (3 Angebote) 
Speicherkonfiguration NVRAM: 8K x 8 Bit Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: - Anzahl der Pins: 28 Pin(s) Speichergröße: 64 Kbit Bauform - Speicherbaustein: DIP Betriebstemperatu...
ST Microelectronics
M48Z58-70PC1
ab € 13,56*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 16kbit LowPower EERAM 2048k 1000kHz, 8bit / Wort, 2,7 V bis 3,6 V, TSSOP 8-Pin (1 Angebot) 
Speicher Größe = 16kbit Organisation = 2048 K x 8 Bit Anzahl der Wörter = 2048k Anzahl der Bits pro Wort = 8bit Zugriffszeit max. = 400ns Taktfrequenz = 1000kHz Low Power = Ja Timing Typ = Synchron...
Microchip Technology
47L16-I/ST
ab € 76,21*
pro 100 Stück
 
 Packung
INFINEON CY14B101KA-SP25XI SRAM NICHTFL. 128K X 8BIT 25NS SSOP-48 (1 Angebot) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.6 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 48 Pin(s) Schnittstellen: Parallel IC-Gehäuse / Bauform: SSOP Speicherdichte: 1 Mbit Zugriffszeit für Sc...
Infineon
CY14B101KA-SP25XI
ab € 20,40*
pro Stück
 
 Stück
Infineon NVRAM 4MBit 512K x 8 bit Parallel 45ns SMD, TSOP 44-Pin 18.51 x 10.26 x 1.04mm (1 Angebot) 
Speicher Größe = 4MBit Organisation = 512K x 8 bit Interface-Typ = Parallel Datenbus-Breite = 8bit Zugriffszeit max. = 45ns Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSOP Pinanzahl = 44 Abmessungen = 18.51 ...
Infineon
CY14B104LA-ZS45XI
ab € 20,82*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON CY14B101KA-SP45XI NVSRAM, 1MB, -40 BIS 85°C (1 Angebot) 
Speicherkonfiguration NVRAM: 128K x 8 Bit Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.6 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 48 Pin(s) Speichergröße: 1 Mbit Bauform - Speicherbaustein: SS...
Infineon
CY14B101KA-SP45XI
ab € 19,75*
pro Stück
 
 Stück
Microchip 16kbit LowPower EERAM 2048k 1000kHz, 8bit / Wort, 2,7 V bis 3,6 V, SOIC 8-Pin (4 Angebote) 
Speicher Größe = 16kbit Organisation = 2048 K x 8 Bit Anzahl der Wörter = 2048k Anzahl der Bits pro Wort = 8bit Zugriffszeit max. = 400ns Taktfrequenz = 1000kHz Low Power = Ja Timing Typ = Synchron...
Microchip Technology
47L16-I/SN
ab € 0,72*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON CY14B101NA-ZS45XI SRAM NICHTFL. 64KX16BIT 45NS TSOP-II-44 (1 Angebot) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.6 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 44 Pin(s) Schnittstellen: Parallel IC-Gehäuse / Bauform: TSOP-II Speicherdichte: 1 Mbit Zugriffszeit für...
Infineon
CY14B101NA-ZS45XI
ab € 21,52*
pro Stück
 
 Stück
Infineon NVRAM 4MBit 512K x 8 bit Parallel 45ns SMD, TSOP 44-Pin 18.51 x 10.26 x 1.04mm (1 Angebot) 
Speicher Größe = 4MBit Organisation = 512K x 8 bit Interface-Typ = Parallel Datenbus-Breite = 8bit Zugriffszeit max. = 45ns Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSOP Pinanzahl = 44 Abmessungen = 18.51 ...
Infineon
CY14B104LA-ZS25XI
ab € 30,52*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON CY14B101NA-ZS25XI SRAM NICHTFL. 64KX16BIT 25NS TSOP-II-44 (1 Angebot) 
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.6 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 44 Pin(s) Schnittstellen: Parallel IC-Gehäuse / Bauform: TSOP-II Speicherdichte: 1 Mbit Zugriffszeit für...
Infineon
CY14B101NA-ZS25XI
ab € 17,28*
pro Stück
 
 Stück
Microchip Echtzeituhr (RTC) Batteriepufferung, Kalender, NV SRAM DW:DM:M:Y HH:MM:SS, 64B RAM, Serial-Bus Bus SMD, MSOP (3 Angebote) 
Funktionsumfang = Batteriepufferung, Kalender, NV SRAM Datumsformat = DW:DM:M:Y Zeitformat = HH:MM:SS User RAM = 64B Bus-Typ = Seriell-I2C Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Pinanzahl = 8 Abmess...
Microchip Technology
MCP79410-I/MS
ab € 0,94*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON CY14B101PA-SFXI SRAM, 1MBIT, 40MHZ, SOIC-16 (2 Angebote) 
Speicherkonfiguration NVRAM: 128K x 8 Bit Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.6 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 16 Pin(s) Speichergröße: 1 Mbit Bauform - Speicherbaustein: SO...
Infineon
CY14B101PA-SFXI
ab € 8,60*
pro Stück
 
 Stück
Micro Crystal Echtzeituhr (RTC) Batteriepufferung, Kalender, NV RAM DW:DM:M:Y HH:MM:SS, 8B RAM, Serial-Bus Bus SMD, SON (1 Angebot) 
Funktionsumfang = Batteriepufferung, Kalender, NV RAM Datumsformat = DW:DM:M:Y Zeitformat = HH:MM:SS User RAM = 8B Bus-Typ = Seriell-SPI Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SON Pinanzahl = 10 Abmessun...
Micro Crystal
RV-3049-C2-TB-008
ab € 10,70*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema NV RAM
^

Der NVRAM als Datenspeicher

Der Begriff NVRAM ist die Abkürzung für „Non volatile Random Access Memory“, wobei „non volatile“ sinngemäß „nicht flüchtig“ bedeutet. Es handelt sich bei diesem Speicher um einen nichtflüchtigen Datenspeicher. Tatsächlich ist es so, dass in vielen NVRAM-Speichern herkömmliche flüchtige RAM-Speicher eingesetzt werden. Allerdings besitzt ein NVRAM-Speicher zusätzlich eine eigene Energieversorgung in Form einer kleinen Batterie, eines Speicherkondensators mit hoher Kapazität oder eines Akkumulators. Durch diese zusätzliche Energieversorgung kann der NVRAM auch ohne zusätzliche Stromversorgung von außen über einen längeren Zeitraum seinen Inhalt speichern. Bei den verwendeten RAM-Speichern handelt es sich meistens um sogenannte SRAM-Speicherchips. Der NVRAM-Speicher ist also in den meisten Fällen gar kein echter nichtflüchtiger Speicher, sondern ein mit einer eigenen Stromversorgung ausgerüsteter flüchtiger Speicher. Eine typische Bauform dieser Speicherart stellt der sogenannte DALLAS-Chip dar, welcher häufig als Datenspeicher für die Mainboardkonfiguration in Computern eingesetzt wird. Neben dem eigentlichen Speicherchip enthält dieser eine zusätzliche Energieversorgung in Form einer kleinen Lithiumbatterie im oberen Teil des Gehäuses.

Weitere Formen und Eigenschaften von NVRAM-Speichern

Die eben genannte Bauart dieser Speicherchips ist aber nicht die einzige. Verschiedene physikalische Eigenschaften von Speicherzellen in echten nicht flüchtigen Speichern sollen es ermöglichen, dass auf eine zusätzliche Energieversorgung in Form einer Pufferbatterie oder einem Speicherkondensator verzichtet werden kann. Die meisten dieser Technologien befinden sich allerdings zurzeit noch im Forschungsstadium.

Im Vergleich mit anderen nicht flüchtigen Speichern wie beispielsweise (E)EPROMs oder FLASH-Speichern bieten NVRAM-Speicher aber immer noch einige Vorteile, sodass diese Bausteine trotz der zusätzlich notwendigen Pufferbatterie weiterhin verwendet werden.

So können beispielsweise beliebige Speicherinhalte in den Speicherchip geschrieben werden, ohne dass ein vorheriges Löschen vorhandener Daten erforderlich wäre. Außerdem erfolgt der Schreibvorgang genauso schnell wieder Lesevorgang. Im Gegensatz zu anderen Speicherarten wie beispielsweise EPROMs ist die Anzahl der möglichen Schreibzyklen (durch die Verwendung von SRAM-Speichern) nicht begrenzt.

Einsatzgebiete von NVRAM-Speichern

Typische Anwendungsgebiete von NVRAM-Speichern beinhalten das Speichern von Konfigurationsdaten in Geräten verschiedener Art, die für längere Zeit verfügbar sein müssen. Meistens handelt es sich hier um kleinere Konfigurationsdateien in Größenordnungen bis zu einigen Megabyte. Neben den schon erwähnten Einsatzgebieten in Mainboards von Computern werden diese Speicherchips auch in einigen anderen Geräten zum Speichern von Einstellungen sowie kleineren Dateien von Anwendungsprogrammen verwendet.

Verschiedene Gehäuseformen von NVRAM-Speichern

  • Für diese Speicherarten werden relativ häufig noch Bauteile für die konventionelle Bauteilmontage in Form von DIL-ICs eingesetzt. Bei den schon erwähnten DALLAS-Chips handelt es sich allerdings um spezielle Bauformen, die zwar in herkömmlichen Sockeln für DIL-ICs eingesetzt werden können, aber eine andere Bauteilhöhe besitzen.
  • Natürlich werden auch Bauteile für die SMD-Technik hergestellt. Hier handelt es sich häufig um ICs der Gehäusetypen SO. Spezielle Schaltungen (beispielsweise für digitale Potentiometer) enthalten zum Teil ebenfalls NVRAM-Speicher. Diese werden beispielsweise in der Gehäuseform TSSOP angeboten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.