Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon NVRAM 4MBit 512K x 8 bit Parallel 45ns SMD, TSOP 44-Pin 18.51 x 10.26 x 1.04mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1949074
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY14B104LA-ZS45XI
EAN/GTIN:
     5059045333708
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Speicher Größe = 4MBit
Organisation = 512K x 8 bit
Interface-Typ = Parallel
Datenbus-Breite = 8bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 44
Abmessungen = 18.51 x 10.26 x 1.04mm
Länge = 18.51mm
Breite = 10.26mm
Höhe = 1.04mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Anzahl der Wörter = 512K

Der Cypress CY14B104LA/CY14B104NA ist ein schneller statischer RAM (SRAM) mit einem nicht flüchtigen Element in jeder Speicherzelle. Der Speicher ist in 512 KB mit jeweils 8 Bit oder 256 KB mit jeweils 16 Bit organisiert. Die integrierten nicht flüchtigen Elemente verfügen über die Quantum Trap Technologie und erzeugen einen zuverlässigen, nicht flüchtigen Speicher. Das SRAM bietet unendliche Lese- und Schreibzyklen, während unabhängige, nicht flüchtige Daten in der äußerst zuverlässigen QuantumTrap Zelle gespeichert sind. Die Datenübertragung vom SRAM zu den nicht flüchtigen Elementen (STORE-Betrieb) erfolgt automatisch beim Ausschalten. Beim Einschalten werden die Daten aus dem nichtflüchtigen Speicher im SRAM (dem RECALL-Betrieb) wiederhergestellt. Sowohl der STORE- als auch der RECALL-Betrieb sind ebenfalls per Software steuerbar.
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4MBit
Organisation:
512K x 8 bit
Interface-Typ:
Parallel
Datenbus-Breite:
8bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
44
Abmessungen:
18.51 x 10.26 x 1.04mm
Länge:
18.51mm
Breite:
10.26mm
Höhe:
1.04mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Anzahl der Wörter:
512K
Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, nv ram, 1949074, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY14B104LAZS45XI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 75 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.