Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro Crystal Echtzeituhr (RTC) Batteriepufferung, Kalender, NV RAM DW:DM:M:Y HH:MM:SS, 8B RAM, Serial-Bus Bus SMD, SON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7293221
Hersteller:
     Micro Crystal
Herst.-Nr.:
     RV-3049-C2-TB-008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
NV RAM
Funktionsumfang = Batteriepufferung, Kalender, NV RAM
Datumsformat = DW:DM:M:Y
Zeitformat = HH:MM:SS
User RAM = 8B
Bus-Typ = Seriell-SPI
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SON
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 5 x 3.2 x 1.2mm
Länge = 5mm
Breite = 3.2mm
Höhe = 1.2mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Echtzeituhr-Peripheriegeräte, Micro Crystal
Weitere Informationen:
Funktionsumfang:
Batteriepufferung, Kalender, NV RAM
Datumsformat:
DW:DM:M:Y
Zeitformat:
HH:MM:SS
User RAM:
8B
Bus-Typ:
Seriell-SPI
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SON
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
5 x 3.2 x 1.2mm
Länge:
5mm
Breite:
3.2mm
Höhe:
1.2mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, real time clock, 7293221, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Micro Crystal, RV3049C2TB008, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.