Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Echtzeituhr (RTC) Batteriepufferung, Kalender, NV SRAM DW:DM:M:Y HH:MM:SS, 64B RAM, Serial-Bus Bus SMD, MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7234749
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP79410-I/MS
EAN/GTIN:
     5059040223868
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
I2C Bus
Funktionsumfang = Batteriepufferung, Kalender, NV SRAM
Datumsformat = DW:DM:M:Y
Zeitformat = HH:MM:SS
User RAM = 64B
Bus-Typ = Seriell-I2C
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V

I²C-Echtzeituhren/Kalender MCP7941x
Weitere Informationen:
Funktionsumfang:
Batteriepufferung, Kalender, NV SRAM
Datumsformat:
DW:DM:M:Y
Zeitformat:
HH:MM:SS
User RAM:
64B
Bus-Typ:
Seriell-I2C
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Weitere Suchbegriffe: NV RAM, NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, real time clock, 7234749, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Microchip, MCP79410IMS, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 0,90*
€ 1,41*
1
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 1,91*
1 Tag
21972
1
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 2,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.