Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY14B101KA-SP45XI NVSRAM, 1MB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3259933
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY14B101KA-SP45XI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Speicherkonfiguration NVRAM: 128K x 8 Bit
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Speichergröße: 1 Mbit
  • Bauform - Speicherbaustein: SSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: Parallel
  • Speicher: NVSRAM
  • Zugriffszeit: 45 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, nv ram, Halbleiter, ICs, Nichtflüchtige, RAM-Speicher, Speicherbausteine, INFINEON, CY14B101KA-SP45XI, 3259933, 325-9933
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,04*
    € 41,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,97*
    € 39,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,54*
    € 36,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,07*
    € 34,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,08*
    € 33,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,10*
    € 32,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,73*
    € 23,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.