Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY14B101NA-ZS25XI SRAM NICHTFL. 64KX16BIT 25NS TSOP-II-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772928
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY14B101NA-ZS25XI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: Parallel
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP-II
  • Speicherdichte: 1 Mbit
  • Zugriffszeit für Schreiben: 25 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zugriffszeit für Lesen: 25 ns
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 64K x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, CY14B101NA-ZS25XI, 2772928, 277-2928
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,14*
    € 35,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,77*
    € 31,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,38*
    € 30,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,72*
    € 28,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.