Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 16kbit LowPower EERAM 2048k 1000kHz, 8bit / Wort, 2,7 V bis 3,6 V, TSSOP 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463217
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     47L16-I/ST
EAN/GTIN:
     5059040135741
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
NV RAM
NVRAM
Speicher Größe = 16kbit
Organisation = 2048 K x 8 Bit
Anzahl der Wörter = 2048k
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Zugriffszeit max. = 400ns
Taktfrequenz = 1000kHz
Low Power = Ja
Timing Typ = Synchron
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.1 x 4.5 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 3.1mm

Der EERAM 47C04 der Microchip Technology Inc ist ein 4-Kbit-SRAM mit EEPROM-Backup. Der I2C-EERAM-Speicher ist ein kostengünstiger NVSRAM, mit dem keine externe Batterie zur Datenspeicherung verwendet werden muss. Das Gerät ist als 512 x 8 Bit organisiert und nutzt die serielle I2C-Schnittstelle. Der 47C04 bietet unendliche Lese- und Schreibzyklen für das SRAM, während die EEPROM-Zellen eine dauerhafte, nichtflüchtige Speicherung von Daten ermöglichen. Mit einem externen Kondensator werden SRAM-Daten bei Stromausfall automatisch in das EEPROM übertragen. Die Daten können auch manuell übertragen werden, entweder über den Hardware-Speicher-Pin oder per Softwaresteuerung.4-Kbit-SRAM mit EEPROM-BackupAutomatische Speicherung im EEPROM beim Ausschalten (mit optionalem externen Kondensator)Automatisches Abrufen im SRAM-Array beim EinschaltenHardware-Speicher-Pin für manuelle SpeichervorgängeSoftware-Befehle zur Einleitung von Speicher- und AbrufvorgängenSpeicherzeit 40 ms (max.)
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Organisation:
2048 K x 8 Bit
Anzahl der Wörter:
2048k
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Zugriffszeit max.:
400ns
Taktfrequenz:
1000kHz
Low Power:
Ja
Timing Typ:
Synchron
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.1 x 4.5 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, nv ram, 1463217, Halbleiter, Speicherbausteine, Microchip, 47L16IST, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,51*
€ 117,2269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,59*
€ 116,1321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,06*
€ 113,1214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,50*
€ 105,315
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,75*
€ 91,3325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.