Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-LTS-110 Notebook-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2399951-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4799902
EAN/GTIN:
     4064161189901
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Renkforce RF-LTS-110 Notebook-Ständer

Renkforce RF-LTS-110 Klappbarer Laptop-/Tablet-Ständer mit einstellbaren Positionen

5 einstellbare Positionen
Kompatible Laptop-Größe: 26,7 bis 40,64 cm (10,5 bis 16'')
Rutschfeste Silikonpads schützen den Laptop vor Kratzern
Klappmechanismus - vollständig zusammenklappbar für flache Lagerung oder Transport
Offene Architektur für bessere Belüftung und leichteren Zugang zu den Kabeln
Nach vorne geneigter Winkel für eine bessere Arbeitshaltung und weniger Nacken- und Rückenschmerzen

Ausstattung:
Material: Stahl
Kompatible Laptop-Größe: 27,9 bis 38,1 cm (10,5 bis 16'')
Gewichtskapazität: 5 kg

Technische Daten:
Ausführung (Notebook-Kühler/Ständer): Notebook-Ständer · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Stahl · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 26,7 cm (10,5"),26,9 cm (10,6"),27,9 cm (11"),29,5 cm (11,6"),30,5 cm (12"),30,7 cm (12,1"),31,0 cm (12,2"),31,2 cm (12,3"),31,8 cm (12,5"),32,8 cm (12,9"),33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),34,3 cm (13,5"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16") · Passend für Apple-Modell: iPad · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm

Lieferumfang:
Laptop-/Tablet-Ständer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 225 x 225 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
26,7 cm (10,5") | 26,9 cm (10,6") | 27,9 cm (11") | 29,5 cm (11,6") | 30,5 cm (12") | 30,7 cm (12,1") | 31,0 cm (12,2") | 31,2 cm (12,3")
Passend für Apple-Modell:
iPad
Material:
Stahl
Ausführung (Notebook-Kühler/Ständer):
Notebook-Ständer
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Notebook-Ständer
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, notebook cooler, 04064161189901, Renkforce, RF-4799902, RF-LTS-110, Tablet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,97*
€ 11,80*
Lager 102
1242
1
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 11,81*
4
€ 6,95*
ab € 11,14*
€ 15,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.