Slot Load in Style Die Slot-Laufwerke laden Discs mit einem einfachen Gleiten, das im Vergleich zu Laufwerken mit Disc-Fach schnell und sanft ist. Durch das Entfernen der Komplexität des Disc-Fachs...
Der ThinkStation Slim 9,0 mm DVD-Brenner hat eine Bauhöhe von nur 9,0 mm und eignet sich optimal für ThinkStation Geräte mit Slim Form Factor. Er verfügt über die vollständige Qualifikation zur Sic...
Der Sandberg USB DVD Drive ermöglicht es Ihnen, CDs und DVDs zu brennen und zu lesen. Dieses Laufwerk ist die perfekte Ergänzung für einen Computer ohne CD-Laufwerk oder DVD-Brenner. Das Laufwerk w...
Zen-inspiriertes, ultraschlankes Design Das ASUS ZenDrive U8M packt leistungsstarke Funktionen in ein stabiles, ultraschlankes 13,9mm-Gehäuse. Veredelt mit der eleganten, Zen-inspirierten Optik aus...
Grafenthal DVD-RW DRIVE SATA INTERN ULTRA SLIM Artikeldetails: Übertragungs-Protokoll: SATA Bus-Typ: Serial ATA Typ: DVD-Brenner Grafenthal DVD–RW DRIVE SATA INTERN ULTRA SLIM Produktbeschreibung: ...
Ultraschlank & perfekt für ZenBooks Das ASUS ZenDrive U9M ist ein ultraschlanker, externer DVD-Brenner mit Unterstützung für USB-Typ-C und USB-Typ-A. Im Lieferumfang sind zwei Kabel zur Datenübertr...
Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstütz...