Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenDrive U9M Optisches Laufwerk DVD±RW Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenDrive U9M Optisches Laufwerk DVD±RW Gold
ASUS ZenDrive U9M Optisches Laufwerk DVD±RW Gold
ASUS ZenDrive U9M Optisches Laufwerk DVD±RW Gold
ASUS ZenDrive U9M Optisches Laufwerk DVD±RW Gold
ASUS ZenDrive U9M Optisches Laufwerk DVD±RW Gold
ASUS ZenDrive U9M Optisches Laufwerk DVD±RW Gold
ASUS ZenDrive U9M Optisches Laufwerk DVD±RW Gold
Artikel-Nr.:
     C1241-90DD02A5-M29000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD02A5-M29000
EAN/GTIN:
     4712900714616
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Ultraschlank & perfekt für ZenBooks
Das ASUS ZenDrive U9M ist ein ultraschlanker, externer DVD-Brenner mit Unterstützung für USB-Typ-C und USB-Typ-A. Im Lieferumfang sind zwei Kabel zur Datenübertragung mit PC und Mac enthalten. Das hochwertige, Zen-inspirierte Design mit seinen feinen, konzentrischen Kreisen zeigt, wie schön Technik sein kann.

Elegantes und Zen-inspiriertes Design
Das ASUS ZenDrive U9M besitzt ein minimalistisches Design mit einem ultraschlanken Formfaktor von 13mm und eine Zen-inspirierte Optik mit einem Muster aus feinen, konzentrischen Kreisen, die jedes Computersystem mit elegantem Stil aufwertet. Die Einfachheit des Designs macht das ZenDrive zum idealen Begleiter von schlanken und leichten Notebooks.

Doppelte Schnittstellenkompatibilität
Das ASUS ZenDrive U9M bietet zwei Kabel für USB-Typ-C- und Typ-A-Schnittstellen, die mit einer Vielzahl von Notebooks kompatibel sind, darunter PC und Mac. Die reversible Typ-C-Schnittstelle ist beidseitig verwendbar und ermöglicht eine ultraschnelle Datenübertragung von kompatiblen Geräten.

Speichern Sie Ihre wertvollen Erinnerungen für mehr als 1.000 Jahre
Das ASUS ZenDrive U9M unterstützt M-DISC, eine Speicherlösung in Archivqualität, die zum Schutz besonders wertvoller digitaler Erinnerungen entwickelt wurde – wie zum Beispiel Familienfotos und Heimvideos. Im Vergleich zu Festplatten, Flashspeichern und anderen beschreibbaren Medien, die eine Lebensdauer von etwa 8 Jahren besitzen, graviert die M-DISC-Schreibtechnologie die Daten in eine patentierte, steinähnliche Schicht, welche extremen Umweltbedingungen standhalten kann und das Speichern von lebenslangen Erinnerungen und wichtigen Daten für mehr als 1.000 Jahre ermöglicht.

Die zuverlässigste Backup-Lösung
Das ASUS ZenDrive U9M bietet eine vollständige, einfach zu bedienende Backup-Lösung. Im Lieferumfang sind mit CyberLink Power2Go 8 und PowerBackup zwei intuitive Softwarepakete enthalten, die nicht nur den Brennvorgang vereinfachen und eine optionale Verschlüsselungsfunktion zum Schutz von privaten Dateien bieten, sondern auch das Durchführen automatischer Backup-Archive ermöglichen. Zusätzlich können mit Hilfe von Nero BackItUp Daten von Android-Geräten drahtlos auf den Computer gesichert werden. Im Zusammenspiel schützen diese leistungsstarken Funktionen die persönlichen Informationen und minimieren das Risiko eines Datenverlusts, sodass der Nutzer sich beruhigt zurücklehnen kann.
Weitere Informationen:
Breite:
135.5 mm
Tiefe:
142.5 mm
Höhe:
13.9 mm
Gewicht:
245 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R:
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
DVD+R M-DISC Lesegeschwindigkeit:
4 x | 8 x
Warentarifnummer (HS):
84717030
Mitgelieferte Software:
CyberLink Power2Go 8, CyberLink PowerBackup 2.5, Nero BackItUp, E-Green
Produktfarbe:
Gold
Lademechanismus:
Ablage
Montage:
Horizontal
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
160 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
140 ms
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Lesegeschwindigkeit CD-R:
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW:
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:
8 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit:
8 x
DVD-Video Lesegeschwindigkeit:
4 x
Double-Layer DVD-ROM-Lesegeschwindigkeit:
8 x
Video-CD Lesegeschwindigkeit:
10 x
Audio-CD Lesegeschwindigkeit:
10 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double:
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:
8 x
Zweck:
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Schnittstelle:
USB 2.0
Unterstützte Medien:
CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW
Durchmesser optische Disk:
80,120 mm
Track-at-Once (TAO):
Ja
Disc-at-Once (DAO):
Ja
Session-at-Once (SAO):
Ja
Multisitzung:
Ja
Packet schreiben:
Ja
In Überlänge schreiben:
Ja
Schreibrate:
Ja
Zufälliges Schreiben:
Ja
Eingeschränktes Überschreiben:
Ja
Schrittweise Aufzeichnung:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.