Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB Mini DVD Burner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB Mini DVD Burner
Sandberg USB Mini DVD Burner
Sandberg USB Mini DVD Burner
Artikel-Nr.:
     CIDE6-7906112
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     133-66
EAN/GTIN:
     5705730133664
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Der Sandberg USB DVD Drive ermöglicht es Ihnen, CDs und DVDs zu brennen und zu lesen. Dieses Laufwerk ist die perfekte Ergänzung für einen Computer ohne CD-Laufwerk oder DVD-Brenner. Das Laufwerk wird über einen USB-Port Ihres Computers versorgt, d.h. Sie können es auch unterwegs verwenden, ohne nach einer Stromquelle suchen zu müssen. Funktioniert auch gut als mobiler DVD-Player für Ihr Netbook. Es muss keine Software installiert werden, d.h. Sie können das Laufwerk sofort nutzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
18.8 mm
Gewicht
300 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
4 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
390 g
Lieferumfang
ausgedruckte Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
24 x
Leistungen
Zweck
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Medien
CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD-R, DVD-ROM, DVD-RW
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, DVD Laufwerk extern, Externes DVD-Laufwerk, externe DVD Laufwerke, Notebook DVD-Laufwerk, dvd brenner extern usb, dvd laufwerk extern, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.