Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Notebook DVD-Laufwerk

  Notebook DVD-Laufwerk  (330 Angebote unter 30.744.397 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Notebook DVD-Laufwerk“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Notebook DVD-Laufwerk"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Verbatim Slimline CD/DVD Optisches Laufwerk DVD-RW Schwarz (30 Angebote) 
Immer mehr Notebook-Hersteller verbannen die optischen Laufwerke aus ihren Geräten, um diese noch dünner zu machen. Allerdings gehören CDs und DVDs weiterhin zu den am häufigsten verwendeten Medien...
Verbatim
98938
€ 32,27*
pro Stück
 
 Stück
Verbatim CD-/DVD-Brenner Slimline, extern, USB 2.0, Stromversorgung über USB (2 Angebote) 
Der Verbatim CD-/DVD-Brenner Slimline ist als externer CD-/DVD-Brenner die perfekte Ergänzung, um Software zu installieren und Backups zu erstellen. Seine Stromversorgung läuft über USB, sein handl...
Verbatim
285116
€ 51,76*
pro Stück
 
 Stück
HP 12.7mm Slim SATA DVD-RW JackBlack Optical Drive Optisches Laufwerk (2 Angebote) 
Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstütz...
HP
652235-B21
€ 66,95*
pro Stück
 
 Stück
ASUS SDRW-08U5S-U Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Metallisch (10 Angebote) 
Der ASUS SDRW-08U5S-U ist ein tragbares, optisches Laufwerk und mit nur 12 mm Breite einer der weltweiten schlanksten, externen DVD-Brenner. Das elegante, Zen-inspirierte Design ist mit einem integ...
Asus
90DD0112-M29000
€ 51,10*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo
888015471
€ 29,56*
pro Stück
 
 Stück
Verbatim Externer Slimline CD/DVD-Brenner (22 Angebote) 
Immer mehr Notebook-Hersteller verbannen die optischen Laufwerke aus ihren Geräten, um diese noch dünner zu machen. Oft ersetzen diese Notebooks die klobigen USB-A-Anschlüsse durch schlankere und s...
Verbatim
43886
€ 40,79*
pro Stück
 
 Stück
Transcend TS8XDVDS-K Optisches Laufwerk DVD±R/RW Schwarz (19 Angebote) 
Ob das Abspielen von Filmen, die Installation von Software oder das Sichern von Daten unterwegs - Transcends superschlanker externer CD/DVD-Brenner ist das ideale Zubehör für aktuelle Notebooks, Ne...
Transcend
TS8XDVDS-K
€ 34,83*
pro Stück
 
 Stück
LG GP57EB40 Laufwerk (11 Angebote) 
LG GP57EB40 - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/6x/5x - USB 2.0 - extern
LG
GP57EB40
€ 28,80*
pro Stück
 
 Stück
DELL 784-BBBI Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz (15 Angebote) 
Das externe optische USB Slim DVD+/-RW Laufwerk von Dell ist eine Plug-and-Play-Lösung zum Brennen und Abspielen von Discs, die Sie über einen USB-Port verwenden können. Schließen Sie das flache, l...
Dell
784-BBBI
€ 48,66*
pro Stück
 
 Stück
HP 2011 BNB Notebook Upgrade Bay DL DVD+/-RW Drive Optisches Laufwerk Eingebaut DVD±RW Schwarz (3 Angebote) 
Das HP 2011 BNB DL-DVD+/-RW-Laufwerk mit Notebookerweiterungsschacht ist ein durch den Benutzer austauschbares Speichergerät mit Einschub, das CD-R-, CD-RW-, DVD+R-, DVD-R-, DVD+RW- und DVD-RW-Medi...
HP
LZ835AA
€ 25,33*
pro Stück
 
 Stück
Transcend TS8XDVDS-W Optisches Laufwerk DVD±RW Weiß (9 Angebote) 
Superschlanker externer CD/DVD-Brenner Ob das Abspielen von Filmen, die Installation von Software oder das Sichern von Daten unterwegs - Transcends superschlanker externer CD/DVD-Brenner ist das id...
Transcend
TS8XDVDS-W
€ 43,79*
pro Stück
 
 Stück
HP 12.7mm Slim SATA DVD-ROM JackBlack Optical Drive Optisches Laufwerk (3 Angebote) 
Mit diesem DVD-R/W-Laufwerk können Daten von DVDs mit 4,7 GB bis 8,5 GB gelesen werden. Es können auch vervielfältigte Standardmedien, CD-R- und CD-RW-Medien gelesen werden. Das Laufwerk unterstütz...
HP
652232-B21
€ 71,62*
pro Stück
 
 Stück
LG GP57EB40 Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Schwarz (6 Angebote) 
Brennt alle gängigen DVD/CD Formate - Kein externer Power Adapter benötigt - Mac kompatibel - Unterstützt M-Disk für 1000 Jahre Datensicherheit - Silent Play für besonders leises Abspielen - Jamles...
LG
GP57EB40
€ 35,28*
pro Stück
 
 Stück
LG GP60NB50 Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Schwarz (1 Angebot) 
Ultraschlank und richtig schnell Portabler dvd-brenner in extraschlankem design mit jamless play support und M-disk-unterstützung - Unterstützt alle zur zeit gängigen brennformate (DVD-R, DVD-RW, D...
LG
GP60NB50
€ 52,75*
pro Stück
 
 Stück
HP Externes USB-DVD-RW-Laufwerk (15 Angebote) 
Das externe HP USB-DVD-Laufwerk ist kompakt, elegant und schnell. Komfort durch tragbaren Windows-kompatiblen Speicher mit USB-Schnittstelle und Double-Layer-Brennfunktion.
HP
F6V97AA#ABB
€ 39,24*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   22   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Notebook DVD-Laufwerk
^

Notebook DVD-Laufwerke für Daten auf unterschiedlichsten optischen Speichermedien

Notebook DVD-Laufwerke stellen eine moderne Form dar, unterschiedlichste optische Speichermedien mit verschiedenen Kapazitäten mobil nutzen zu können. Die Laufwerke sind in vier Ausführungen erhältlich: zum festen Einbau in Notebooks, als Wechsellaufwerke für Wechselschachtsysteme, als externe Laufwerke sowie als Kombo-Laufwerke, die zusätzliche Funktionalität bieten.

Technische Merkmale aller Notebook DVD-Laufwerke

Alle Notebook DVD-Laufwerke arbeiten an jedem Computer transparent, so dass sie keine speziellen Treiber benötigen. Für manche Laufwerke mit Brennerfunktion legen die Hersteller jedoch Software bei, die das unkomplizierte Brennen von Daten mithilfe der Laufwerke ermöglicht. Die Notebook DVD-Laufwerke verfügen ausnahmslos über einen eingebauten Pufferspeicher, der je nach Modell zwischen 500 KB und 2 MB beträgt. Er soll eine Zerstörung des Speichermediums beim Beschreiben verhindern, wenn der Datenstrom versehentlich unterbrochen wird. Bei reinen Leselaufwerken dient der Pufferspeicher ebenfalls dazu, Lesevorgänge kontinuierlich zu gestalten, damit beispielsweise bei der Wiedergabe einer Audio-CD keine Unterbrechungen auftreten. Die unterschiedlichen Geräte haben dabei eine MTBF-Zeit (Mean Time Between Failure- Betriebszeit bis zum Auftreten eines Fehlers) von bis zu 60000 Stunden.

Ausführungen

Externe Notebook DVD-Laufwerke

Externe Notebook DVD-Laufwerke können Sie sehr flexibel einsetzen. Die Laufwerke befinden sich fest montiert in einem Kunststoffgehäuse und werden für den mobilen Einsatz mit einer kleinen Transporttasche geliefert. Dank eines standardisierten USB-Anschlusses können die Laufwerke faktisch an jedem moderneren Personal Computer betrieben werden. Da externe Notebook DVD-Laufwerke stets über den USB-Bus mit der benötigten Betriebsenergie versorgt werden, ist kein externes Netzteil zur Stromversorgung nötig. Die Laufwerke selbst sind als Slim Line-Geräte ausgeführt, wobei sie die herkömmliche Grundfläche von ca. 13 x 13 cm benötigen, jedoch nur rund einen Zentimeter Bauhöhe aufweisen. Dadurch sind die Geräte sehr kompakt.

Die Speichermedien werden in unterschiedlicher Form gewechselt: Am weitesten verbreitet sind Notebook DVD-Laufwerke mit einem Schubladenmechanismus. Hierbei wird nach Öffnen eines Arretiermechanismus eine Schublade aus dem Gerät gezogen, auf der sich die Spindel zur Befestigung des Mediums sowie auf einem Schlitten der Abtastkopf mit dem Laser befindet. Die CD oder DVD wird auf der Spindel fixiert und die Schublade sodann wieder geschlossen. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit. Beim sogenannten Slot-In-Laufwerk existiert keine Schublade, sondern das Speichermedium wird mithilfe eines elektrischen Einzugs- und Auswurfmechanismus in das Laufwerk oder aus diesem heraus befördert. Die sogenannten Top-Loader-Laufwerke wiederum besitzen ebenfalls keine Schublade, sondern eine an der Oberseits befindliche Klappe. Wird diese geöffnet, so gibt sie den Blick frei auf die Laufwerksspindel und den Laserschlitten. Top-Loader-Laufwerke können somit von oben mit dem Speichermedium bestückt werden.

Interne Laufwerke

Bei internen Notebook DVD-Laufwerken handelt es sich um Slim Line-Geräte (Bauhöhe etwa ein Zentimeter), die fest in einem Notebook verschraubt werden. Sie werden elektrisch mithilfe einer EIDE- (PATA-) oder SATA-Schnittstelle mit dem Hostcomputer verbunden. Interne Laufwerke sind meist als Modelle mit Brennfunktion konzipiert, um dem Anwender auch das Beschreiben von Speichermedien zu gestatten.

Laufwerke für Wechselschachtsysteme

Hochwertige Notebooks besitzen meist ein Wechselschachtsystem, mit dessen Hilfe unterschiedliche Laufwerke oder auch Akkus in einem Wechselschacht betrieben werden können. Notebook DVD-Laufwerke werden für diese Systeme mit einem passenden Einbaurahmen geliefert und einer für das Wechselschachtsystem vorgesehenen Blende, die oft von den gängigen Standardblenden abweicht. Zusätzlich ist der standardisierte EIDE- oder SATA-Anschluss des eigentlichen Laufwerks mithilfe eines angeschraubten Adapters für die proprietäre Schnittstelle des Wechselschachts vorbereitet. An der Blende des Laufwerks befinden sich eine LED zur Statusanzeige, der Auswurfknopf und ein Notauswurf. Die Laufwerke sind teils als sogenannte Combo-Laufwerke ausgelegt, die CD-Medien lesen und schreiben, DVD-Medien jedoch nur lesen können. Es werden allerdings auch vielfach solche Modelle angeboten, die alle CD- und DVD-Medien unterstützen und diese lesen und beschreiben können.

Kombolaufwerke

Notebook DVD-Laufwerke mit Kombofunktion besitzen neben dem eigentlichen Laufwerk für optische Speichermedien noch einen zusätzlich eingebauten Speicherkartenleser. Dieser arbeitet ebenfalls transparent und benötigt keine zusätzliche Energieversorgung. Teilweise ist in diese Geräte auch noch ein kleines LCD-Display integriert, um eine aussagekräftige Statusanzeige zu ermöglichen. Kombolaufwerke sind alle als Schreib- und Leselaufwerke ausgelegt. Hochwertige Kombolaufwerke beherrschen wie höherwertige, konventionelle Notebook DVD-Laufwerke teilweise auch das Beschriften von Speichermedien mithilfe der LightScribe-Technologie. Diese ermöglicht das Beschriften der Datenträger beim Brennen ohne Einsatz von Etiketten. Entsprechende Software liefern die Hersteller der Laufwerke meist mit; teils ist diese Funktion auch in Standard-Brennsoftware implementiert. Bei Nutzung der LightScribe-Technologie ist darauf zu achten, dass hierzu spezielle Speichermedien verwendet werden müssen.

Notebook DVD-Laufwerke bieten somit zu sehr günstigen Anschaffungspreisen bei großer Auswahl für jeden Speicherbedarf das richtige Gerät.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.