Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3778-L1 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3778-L1 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz
Fujitsu S26361-F3778-L1 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-F3778-L1
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3778-L1
EAN/GTIN:
     4053026495196
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner intern
Weitere Informationen:
Höhe:
9.5 mm
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
24 x
Warentarifnummer (HS):
84717030
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Lesegeschwindigkeit CD:
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:
8 x
Zweck:
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD Super Multi
Schnittstelle:
SATA
Unterstützte Medien:
CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-RW DL
Kompatible Produkte:
PRIMERGY RX2530 M1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.