Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MS-DVDRW-3.0-919 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MS-DVDRW-3.0-919 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
CoreParts MS-DVDRW-3.0-919 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
CoreParts MS-DVDRW-3.0-919 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
CoreParts MS-DVDRW-3.0-919 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
CoreParts MS-DVDRW-3.0-919 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37848149
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MS-DVDRW-3.0-919
EAN/GTIN:
     5711783833864
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150.5 mm
Tiefe
148.5 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
370 g
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Ablage
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Zweck
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Laufwerk, Puffergröße
2 MB
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, DVD Laufwerk extern, externe DVD Laufwerke, usb dvd brenner, dvd laufwerk extern, dvd brenner extern usb, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.