Vielseitiger 35-mm-Kleinbild-Zoomsensor für E-Mount-Kameras 35-mm-Kleinbild: Dieses 35-mm Zoomobjektiv mit mittlerer Brennweite liefert in Verbindung mit allen E-Mount-Kameras von Sony einen hohen ...
Canon Objektiv EF 50mm 1:1,8 STM Ein hochwertiges Objektiv zum günstigen Preis, das ideal für kreative Porträts und Low-Light-Aufnahmen ist. Setzen Sie eine attraktive Hintergrundunschärfe ein, um ...
Handevision Ibelux 40mm T0,9 Video APS-C Sony E Lichtstärkstes Serienobjektiv der Welt Absolute Weltneuheit: Mit einer Lichtstärke von 0,9 ist das HandeVision IBELUX 40 mm / 0,9 das derzeit lichtst...
Handevision Ibelux 40mm T0,9 Video APS-C MFT Lichtstärkstes Serienobjektiv der Welt Absolute Weltneuheit: Mit einer Lichtstärke von 0,9 ist das HandeVision IBELUX 40 mm / 0,9 das derzeit lichtstärk...
Samyang 50/1,5 Video DSLR Sony E Vielseitige Standardbrennweite mit hoher Lichtstärke Das SAMYANG 50 mm / T1,5 ist ein Objektiv, das in jede Videoausrüstung gehört. Mit einem Bildwinkel von ca. 46°...
Weitere Informationen zum Thema normalbrennweite objektiv
Standard- oder Normalobjektive – preiswert und lichtstark
Normalobjektive haben eine Normalbrennweite. Das bedeutet, dass die Brennweite der Diagonalen des Aufnahmeformats entspricht. Die meisten Kameras werden standardmäßig mit diesen Fotoobjektiven verkauft. Sie sind meist preiswert und lichtstark. Mit ihnen ist es möglich, vom Weitwinkel bis zum leichten Tele zu fotografieren.
Mehr zum Thema
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Gesamtübersicht Wechselobjektive und Kamera.