Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5800-671 Kameraobjektiv Camcorder Standardobjektiv Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5800-671 Kameraobjektiv Camcorder Standardobjektiv Schwarz, Transparent
Axis 5800-671 Kameraobjektiv Camcorder Standardobjektiv Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18152484
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5800-671
EAN/GTIN:
     7331021005983
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Objektivfarbe
Transparent
Kompatibilität
Q1604/14, P1355/57
Design
Material
Glas, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Objektiv
Komponente für
Camcorder
Objektivtyp
Standardobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,2
Objektivanschluss
CS-Halterung
Blendenbereich (F-F)
1 - 1,2
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Brennweitenbereich
2.8 - 8 mm
Sensor-Typ
CCD
Größe des Bildsensors
1/3 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.