Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 14-42mm F3.5-5.6 MILC Standardobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic 14-42mm F3.5-5.6 MILC Standardobjektiv Schwarz
Panasonic 14-42mm F3.5-5.6 MILC Standardobjektiv Schwarz
Panasonic 14-42mm F3.5-5.6 MILC Standardobjektiv Schwarz
Panasonic 14-42mm F3.5-5.6 MILC Standardobjektiv Schwarz
Panasonic 14-42mm F3.5-5.6 MILC Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11109750
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-PS14042E-K
EAN/GTIN:
     5025232638024
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Lumix G
Sonstige Funktionen
Vergrößerung
0.17 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/8
Objektivtyp
Standardobjektiv
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Blendenbereich (F-F)
3,5 - 5,6
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
75 - 29 °
Brennweitenbereich
14 - 42 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
28 - 84 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
4
Bildstabilisator
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
61 mm
Filtergröße
37 mm
Länge (mm)
26.8 mm
Gewicht
95 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,55*
€ 390,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,78*
€ 378,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,54*
€ 371,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,42*
€ 342,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.