Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 45mm F1.8 FE MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang AF 45mm F1.8 FE MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 45mm F1.8 FE MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 45mm F1.8 FE MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 45mm F1.8 FE MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 45mm F1.8 FE MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87631572
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298885922
EAN/GTIN:
     8809298885922
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
7/6
Objektivtyp
Standardobjektiv
Naheinstellgrenze
0.45 m
Maximale Blendenzahl
1,8
Objektivanschluss
Sony FE
Feste Brennweite
45 mm
Gewicht und Abmessungen
Filtergröße
49 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,18*
€ 460,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,31*
€ 459,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,06*
€ 446,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,90*
€ 436,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,39*
€ 408,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.