Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T197922 | Wechselobjektiv 25° Standard für Wärmebildkamera FLIR T6xx/A6x5SC Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T197922 | Wechselobjektiv 25° Standard für Wärmebildkamera FLIR T6xx/A6x5SC Serie
Artikel-Nr.:
     269-T197922
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     T197922
EAN/GTIN:
     7332558004432
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv

Teledyne FLIR T197922 | Wechselobjektiv 25° Standard für Flir Wärmebildkameras T6xx-Serie.


Objektiv 24,6 mm, 25° Sichtfeld, inkl. Schutzhülle. Das 25°-Standardobjektiv ist für eine Vielzahl von Einsatzgebieten hervorragend geeignet.


Ausstattung und Highlights
  • Field of view (FOV) 25° x 19° (31° diagonal)
  • Minimum focus distance 250 mm (9.84 in.)
  • Focal length 24.6 mm (0.97 in.)
  • Spatial resolution (IFOV) 0.68 mrad
  • Lens identification: Automatic
  • Distortion 3%
  • Weight 0.160 kg (0.353 lb.)
  • Size (L × D) 40.7 × 67 mm (1.6 × 2.64 in.)


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, normalbrennweite objektiv, Teledyne, FLIR, 25Grad, T640, Wärmebildkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.047,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.283,79*
€ 5.097,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.246,17*
€ 5.052,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.131,18*
€ 4.916,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.072,45*
€ 4.846,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.047,88*
€ 4.816,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teledyne FLIR
T198059
ab € 5.631,82*
Sonstiges
Teledyne FLIR
T198060
ab € 4.552,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.