Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK-LENS/WIDE2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke FLK-LENS/WIDE2 Schwarz
Fluke FLK-LENS/WIDE2 Schwarz
Fluke FLK-LENS/WIDE2 Schwarz
Fluke FLK-LENS/WIDE2 Schwarz
Fluke FLK-LENS/WIDE2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30464827
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4335361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Objektive
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Fluke
Kompatibilität
TiX560, TiX520, TiX500, Ti400, Ti300, and Ti200
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Naheinstellgrenze
0.15 m
Betrachtungswinkel (horizontal)
46 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
34 °
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.481,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.648,23*
€ 1.961,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.624,69*
€ 1.933,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.609,32*
€ 1.915,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.545,34*
€ 1.838,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.502,39*
€ 1.787,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.481,30*
€ 1.762,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
5085119
ab € 15.505,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.