Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. - 1GBit Ethernet - 100 MHz Übertragungsfrequenz - PoE Power over Ethernet Unterstützung - BauPVO Klasse Eca Das Digitus® Cat.5e...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: DataTuff, DataTwist Mantelfarbe: Grün Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzel...
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 1000 m Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,51 mm (AWG24) Isolierung: Polyethylen, Ø 1,0 mm Verseilung: 2 Adern zum Paar Verseilung: 4 Paare zur Seele Gesamtschirm: Alum...
UC1200 HS23 Kat.7A gelb 8P S/FTP 60088516-Dca-T500Installationskabel für den Innenbereich UC1200 HS23 C7A S/FTP 2x4P LSHF Dca 500DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat 7A für die strukturierte Ver...
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche. Spezifikationserklärung: Der sog. Skin-Effekt oder auch St...
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: - Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 26...
Fast Ethernet PoE + VDSL Extender, 802.3 af/at Die perfekte Power-over-Ethernet Lösung für eine optimale und kostengünstige Verlängerung (bis zu 500m) Ihres bestehenden Netzwerkes. Produktvorteile:...
TRU COMPONENTS Duplex-Netzwerkkabel CAT 6 SF/UTP 8 x 2 x 0.196 mm² Weiß 50 m TRU COMPONENTS CAT 6 SF/UTP Duplex Netzwerkkabel Duplex Netzwerkkabel zur platzsparenden Montage Statt 2 Kabeln wird nur...
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Das Digitus® Cat.5e F/UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 und erreicht eine Übertragung...