Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6 für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in Gigab...
Länge auf Rolle (metrisch): 500 m Produktpalette: DataTwist Mantelfarbe: Grau Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.16mm Drahtdurchme...
Das hochwertige CAT6 Patch Kabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 24/7 und i...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in 10-G...
Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 305 m, simplex, Cca-s1a,d0,a1 Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 1GBit Ethernet 250 MHz Übertragungsfrequenz PoE Power ...
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: - Drahtdurchmesser: 26 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 2...